Motion
6205-14
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 in ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01706734
No. Fabricante 6205-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.8750 in ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01706734
No. Fabricante 6205-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6205-14 BRG
  • Descripción larga
    El 6205-14 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-14
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658121
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7850 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787471

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-14 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"