Motion
6269
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 60 :1, 1/14 hp, 180 V, 29.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01754009
No. Fabricante 6269
Precio919.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 60 :1, 1/14 hp, 180 V, 29.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01754009
No. Fabricante 6269
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
Precio919.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60 :1
  • Carga colgada
    125 lb
  • Peso
    8.60 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.25 A
  • Par de carga completa
    69 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/14 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    33A
  • RPM de salida
    29.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
6269 ENGRANAJE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"