Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero5
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Peso de la manguera0.21 lb/pie
- Longitud117 m / 385 pies
- Radio de curvatura mínimo33 mm/1.3 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.58 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido2000 psi / 137.9 bar
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Presión de la mangueraPresión constante baja
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3658-1965
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053174625
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-20°C / -4 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Uso recomendadoRecomendada para todas las aplicaciones de tuberías de combustible de embarcaciones comerciales y recreativas, la manguera para tuberías de combustible marino C5M es adecuada para aplicaciones de diésel marino, gasolina, biodiésel B100 , combustibles de gasohol y aceite caliente.
- Tipo de refuerzo1 trenza, textil
- Estándares cumplidosAAG, USCG
- Marca comercialC5M Manguera de la tubería de combustible marina
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasMarino
- UPC_NO072053174625
- Presión de trabajo500 psi / 34.5 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.