Motion
KRV26-X
Seguidor de leva plano - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #01754091
No. Fabricante KRV26-X
Precio147.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #01754091
No. Fabricante KRV26-X
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
Precio147.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    26 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802428650

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV26-X-B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"