Motion
MUCTPL205-16W

AMI BEARINGS INC
MUCTPL205-16W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #01754521
No. Fabricante MUCTPL205-16W
Precio213.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTPL205-16W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.0000 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.4688 in
Artículo MI #01754521
No. Fabricante MUCTPL205-16W
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
Su precio$213.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4844 pulg.
  • Longitud total
    3.8906 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    1.7656 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCTPL205-16W
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250222940
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2680 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTPL200W
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250222940

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTPL205-16W 1 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"