Motion
EMSF-55 CPJ

SEALMASTER
EMSF-55 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #01754582
No. Fabricante EMSF-55 CPJ
Precio5,750.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
EMSF-55 CPJ

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #01754582
No. Fabricante EMSF-55 CPJ
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
Su precio$5,750.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.7813 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-31/32 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    3.9688 pulg.
  • Longitud total
    8.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.4375 pulg.
  • Ancho general
    8.4400 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    AR-3-37
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - EMSF-55 CPJ
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    21566 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    EMSF-55 CPJ
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461127100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21566 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16301 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    AR-3-37
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    EMSF
  • Capacidad de carga estática
    16301 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461127100

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-55 FLG CPJ
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron