Motion
16044-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01759271
No. Fabricante 16044-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01759271
No. Fabricante 16044-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16044-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16044-M cuenta con un diámetro de orificio de 220 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 340 mm y ancho de 37 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16044-M
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    211000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    240000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801473859

Descripción general

Descripción del fabricante
16044-M