Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Manga exterior Diámetro6 pulg.
- Mono con manga Longitud4 pulg.
- Peso4.52 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de Upc del fabricante697904001594
- RPM Máx.8250 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par18900 pulg.
- UPC_NO697904001594