Motion
4764
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/4 hp, 24 V, 13.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01783038
No. Fabricante 4764
Precio1,761.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/4 hp, 24 V, 13.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01783038
No. Fabricante 4764
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
Precio1,761.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    190 :1
  • Carga colgada
    200 lb
  • Peso
    19.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    8.80 A
  • Par de carga completa
    375 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    13.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 13 N4764 TENV 24VDC 42A

También puede gustarle

Los clientes también compraron