Motion
SHS35-3000L

THK AMERICA INC
SHS35-3000L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS35, 35 mm Riel, 3000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01783284
No. Fabricante SHS35-3000L
Precio1,099.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHS35-3000L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHS35, 35 mm Riel, 3000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #01783284
No. Fabricante SHS35-3000L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,099.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    3000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    3000 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Peso
    39.68 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    72.9 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHS35

Descripción general

Descripción del fabricante
SHS35-3000L(GK) (G:20/20) CARRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"