Motion
SDS X 22 MM HIERRO DUCTIL

DODGE
SDS X 22 MM DUCTILE IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 22 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783354
No. Fabricante SDS X 22 MM DUCTILE IRON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SDS X 22 MM DUCTILE IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 22 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3125 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783354
No. Fabricante SDS X 22 MM DUCTILE IRON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.1800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.6900 pulg.
  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Flange Outside Diameter  
    3.1875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.4300 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.3125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    775829000967
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    775829000967

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE HIERRO DÚCTIL SDSX22MM QD
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs