Motion
12D16.0 M

DODGE
12D16.0 M

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #01784250
No. Fabricante 12D16.0 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12D16.0 M

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #01784250
No. Fabricante 12D16.0 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Face Width  
    17.5625 in
  • Length Through Bore  
    6.7500 in
  • Outside Diameter  
    16.6000 in
  • Peso
    352 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    775829003050
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    775829003050

Descripción general

Descripción del fabricante
12D16.0 HOJAS QD-M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron