Motion
WD5E2DCR
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TE (totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1750 rpm, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #01796527
No. Fabricante WD5E2DCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TE (totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1750 rpm, montaje horizontal / sin pies, servicio continuo
Artículo MI #01796527
No. Fabricante WD5E2DCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    93.947 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, productos lácteos, fármacos y cosméticos para motores sanitarios de fácil limpieza, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1425 rpm - 1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.00–12.60 / 6.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    6.3 A, 7.7 A, 12.6 a 14 A, 15.5 A
  • Modelo
    N881
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
5 CV,1750 Y 1425 RPM,WD5E2DCR,208-230/46
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Diseño suave con certificación BISSC® para facilitar la limpieza (bastidor 180–210 )
  • Pintura epoxi blanca no tóxica aprobada por USDA®
  • Marca “CE” en la placa de identificación (marco 180–210 )
  • Juntas del eje giratorio del anillo en V
  • Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 hertzios en la placa de características (marco 180–210 )
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz excepto WD3SD14
  • Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
  • Protección interna contra la corrosión en rotor, estator, bobinado y bastidor
  • Sumerja dos veces y hornee en el bobinado
  • Eje de acero inoxidable 303 , posición de montaje F1
  • Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
  • Placa de identificación de acero inoxidable
  • Enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
  • Varios drenajes de acero inoxidable tipo T (marcos 56 y 140 )
  • Tapones de drenaje extraíbles (marcos 180 y 210 )
  • Adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza