Motion
2040FC2A-11.03

FALK
2040FC2A-11.03

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.03:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835626
No. Fabricante 2040FC2A-11.03
Precio11,771.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC2A-11.03

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.03:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835626
No. Fabricante 2040FC2A-11.03
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
Precio11,771.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    11.03:1
  • Relación
    11.03:1
  • Peso
    200.00 lb

Detalles

  • Relación real
    11.03:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    33.30 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934101953

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC2A-11.03 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"