Motion
2040FC2A-29.43

FALK
2040FC2A-29.43

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 29.43:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835672
No. Fabricante 2040FC2A-29.43
Price$11,771.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2040FC2A-29.43

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 29.43:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835672
No. Fabricante 2040FC2A-29.43
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
Su precio$11,771.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Relación
    29.43:1
  • Peso
    200.00 lb

Details

  • Relación real
    29.43:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    12.80 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102004

Descripción general

Descripción del fabricante
2040FC2A-29.43 ULTRAMAX

You May Also Like

Los clientes también compraron