Motion
2050FC2A-1.822

FALK
2050FC2A-1.822

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 1.822:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835678
No. Fabricante 2050FC2A-1.822
Price$17,964.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FC2A-1.822

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 1.822:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01835678
No. Fabricante 2050FC2A-1.822
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
Su precio$17,964.02/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    2050
  • Relación nominal
    1.822:1
  • Relación
    1.822:1
  • Peso
    340.00 lb

Details

  • Relación real
    1.822:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    87.50 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934102028

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FC2A-1.822 ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron