Motion
UK211D1

NTN
UK211D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 55 mm, 3.9370 pulg. D.E., 1.3780 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #01920535
No. Fabricante UK211D1
Precio160.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK211D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 55 mm, 3.9370 pulg. D.E., 1.3780 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #01920535
No. Fabricante UK211D1
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
Su precio$160.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Peso
    2.778 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359241884
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359241884

Descripción general

Descripción del fabricante
UK211D1 BRG