Motion
VH400-N04
VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #01952099
No. Fabricante VH400-N04
Precio69.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #01952099
No. Fabricante VH400-N04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    123 mm
  • Longitud total
    144 mm
  • Ancho general
    102 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/2 NPT
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    45 °
  • Peso
    1.28 kg

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    55 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Centro cerrado
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
VH400-N04 VÁLVULA DE MANO
  • El diseño compacto y la variedad de caudales lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual
  • El diseño del anillo deslizante facilita el funcionamiento de la válvula al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación gracias a su "acción de limpieza y autolimpieza"

También puede gustarle