Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje3/4 pulg.
- Altura total184 mm
- Ancho general82 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso620 g
Detalles
- Rosca de puerto de drenaje estándarNPT
- Compensación de fluidoAire
- Estándar de rosca de admisiónNPT
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+22 psi
- Rango de presión de funcionamiento+22 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +140 °F
- SerieDA