Motion
NAD600-N10
DRENAJE AUTOMÁTICO 1" NPT
Artículo MI #01952126
No. Fabricante NAD600-N10
Precio116.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DRENAJE AUTOMÁTICO 1" NPT
Artículo MI #01952126
No. Fabricante NAD600-N10
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
Precio116.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    1 pulg.
  • Altura total
    112 mm
  • Ancho general
    112 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    2.1 kg

Detalles

  • Rosca de puerto de drenaje estándar
    NPT
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Estándar de rosca de admisión
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +45 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    +45 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
NAD600-N10 DRENAJE AUTOMÁTICO 1" NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"