Motion
AD08P045S/C
D08 Colector de válvula - Aluminio, 4 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - 1
Artículo MI #01981606
No. Fabricante AD08P045S/C
Precio1,573.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D08 Colector de válvula - Aluminio, 4 Estación, 5 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - 1
Artículo MI #01981606
No. Fabricante AD08P045S/C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,573.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Un puerto
    AAG 16
  • Puerto B
    AAG 16
  • Puerto de drenaje externo
    AAG 8
  • Material
    Aluminio
  • Puerto P
    AAG 16
  • Cavidades de alivio
    1
  • Estaciones
    4
  • Puerto T
    AAG 20
  • Espaciado de la válvula
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
AD08P045SC COLECTOR
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2) para colector de circuito paralelo de flujo estándar o C-16-2 para colector de circuito paralelo de flujo alto
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron