Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape0.1250 BSPT
- Altura total25 mm
- Longitud total45 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso45 g
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 (entrada a salida) mm2, 5.8 (salida a escape) mm2
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Rango de presión de funcionamiento14 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- SerieAQ
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
Descripción general
- Disponible en tipo labio o diafragma
- Alta capacidad de flujo
- Compacto y ligero
- Presión diferencial baja
- Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4