Motion
AQ5000-06
VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #01983868
No. Fabricante AQ5000-06
Precio35.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #01983868
No. Fabricante AQ5000-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.7500 BSPT
  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    650 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    135 (entrada a salida) mm2, 180 (salida a escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
AQ5000-06 ESCAPE RÁPIDO
  • Disponible en tipo labio o diafragma
  • Alta capacidad de flujo
  • Compacto y ligero
  • Presión diferencial baja
  • Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"