Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo80
- Tamaño del puerto de entrada1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1-1/2 pulg.
- Altura total216 mm
- Ancho general126 mm
- Peso2.55 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- ManómetroCalibre G46-10-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-10-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7.30 a 120 psi
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
- Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
- Soporte y manómetro opcionales