Motion
ARJ1020F-M5-04

SMC CORP OF AMERICA
ARJ1020F-M5-04

Regulador de aire miniatura - M5 x 0.8
Artículo MI #01984189
No. Fabricante ARJ1020F-M5-04
Precio16.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ1020F-M5-04

Regulador de aire miniatura - M5 x 0.8
Artículo MI #01984189
No. Fabricante ARJ1020F-M5-04
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
Precio16.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50 mm
  • En general Longitud  
    10.6 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARJ1020
  • Ajustar rango de presión
    15 a 100 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARJ1020F-M5-04 , MINIPT M5
  • Regulador miniatura, ARJ1020
  • Compacto y ligero (16g)
  • Baja presión de agrietamiento 0.02MPa
  • Modelo estándar equipado con función de reflujo
  • Estándar con accesorios de un solo toque integrados

También puede gustarle

Los clientes también compraron