Motion
ARM1000-1A1-01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-1A1-01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con 1 estación
Artículo MI #01984202
No. Fabricante ARM1000-1A1-01G
Precio60.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-1A1-01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con 1 estación
Artículo MI #01984202
No. Fabricante ARM1000-1A1-01G
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
Precio60.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    110 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    11.77 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Número de Estaciones  
    1
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7.3 a 101.5 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM1000-1A1-01G REGULADOR, MFLD con GA
  • Serie de colectores de regulador, métrico
  • Manómetro de tamaño pequeño ø15
  • 4 métodos de conexión
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa

También puede gustarle

Los clientes también compraron