Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1000
- Peso0.23 lb
Detalles
- Opciones incluidasCon enchufe
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101.5 psi
- Número de Estaciones1
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba174 psi
- Ajustar rango de presión7.3 a 101.5 psi
- Tipo de suministroSuministro individual
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Serie de colectores de regulador, métrico
- Manómetro de tamaño pequeño ø15
- 4 métodos de conexión
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa