Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2500
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso320 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaParte superior
- Flujo de aire máximo26.50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM2500/3000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado
- Rosca estándarRc