Motion
AS1201FM-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
AS1201FM-M5-06

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984287
No. Fabricante AS1201FM-M5-06
Precio16.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201FM-M5-06

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984287
No. Fabricante AS1201FM-M5-06
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
Precio16.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    M5 x 0.8 hembra con rosca ISO
  • Altura total
    33.8 mm
  • Longitud total
    22.9 mm
  • Ancho general
    9.6 mm
  • Tamaño del tubo
    6 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.1 (flujo controlado) mm2, 1.5 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1201FM-M5-06 CONTROL DE FLUJO
  • Controlador de velocidad para funcionamiento a baja velocidad con accesorios de un solo toque
  • Cuerpo de resina
  • Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4
  • Estilo de codo o estilo universal
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M5, U10/32, 1/8, 1/4
  • Tamaños de tubo D.E. (mm): 3.2, 4, 6, 8, 10

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"