Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM3, M5 estándar
- Tipo de puerto de salidaM5 x 0.8 hembra con rosca ISO
- Altura total28.3 mm
- Longitud total26 mm
- Ancho general9 mm
- Tamaño del tubo6 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, zinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.5 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarISO
- Función de la válvulaAguja