Motion
AS1211F-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-06

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984311
No. Fabricante AS1211F-M5-06
Price$7.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS1211F-M5-06

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984311
No. Fabricante AS1211F-M5-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    M5 x 0.8 hembra con rosca ISO
  • Altura total
    22.9 mm
  • Longitud total
    28.6 mm
  • Ancho general
    9.6 mm
  • Tamaño del tubo
    6 (DE) mm

Details

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Entrada de medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1211F-M5-06 CONTROL DE VELOCIDAD CON AJUSTE
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Presión máxima de funcionamiento 1MPa
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas

Los clientes también compraron