Motion
AS2051F-07-3
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/4
Artículo MI #01984373
No. Fabricante AS2051F-07-3
Precio19.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/4
Artículo MI #01984373
No. Fabricante AS2051F-07-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 estándar
  • Altura total
    53.8 mm
  • Longitud total
    54.4 mm
  • Ancho general
    13.2 mm
  • Tamaño del tubo
    1/4 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 mm2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2051F-07-3 CONTROL DE VELOCIDAD CON AJUSTE
  • Controlador de velocidad de montaje en panel
  • 5 tamaños de cuerpo disponibles
  • Grosor del panel: máximo 35mm
  • Fijo tanto desde arriba como desde abajo
  • Accesorios integrados de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"