Motion
0660 D 003  BN4HC /-EPR-SO103H

HYDAC CORP
0660 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #01984536
No. Fabricante 0660 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
Precio569.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0660 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #01984536
No. Fabricante 0660 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$569.85/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"