Motion
AS2211F-U01-04

SMC CORP OF AMERICA
AS2211F-U01-04

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984544
No. Fabricante AS2211F-U01-04
Precio18.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS2211F-U01-04

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984544
No. Fabricante AS2211F-U01-04
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
Precio18.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 Mujer Uni-Threaded en
  • Altura total
    28.2 mm
  • Longitud total
    36.1 mm
  • Ancho general
    14.2 mm
  • Tamaño del tubo
    4 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.7 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Entrada de medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Uni-Thread
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2211F-U01-04 FLOW CTRL, UNIFIT, ME

También puede gustarle

Los clientes también compraron