Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 estándar
- Tipo de puerto de entrada1/2 hembra BSPT roscado
- Tipo de puerto de salida1/2 hembra BSPT roscado
- Altura total80 mm
- Longitud total67.5 mm
- Ancho general33 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv25.5 (flujo controlado) l/min, 25.5 (flujo libre) l/min
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual
- Tamaños de cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tamaños de puerto: /8, 1/4, 3/8, 1/2