Motion
C5080
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #01985776
No. Fabricante C5080
Precio38.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 80 mm
Artículo MI #01985776
No. Fabricante C5080
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
Precio38.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C5080 SGL CLEVIS TRASERO (C95)
  • Soportes de montaje C(P)96
  • Tipo: tipo "C" de una sola horquilla; tipo "CS" de una sola horquilla con junta de bola
  • Tamaños de orificio 32, 40, 50, 63, 80, 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron