Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.5 mm
- Longitud total91.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPP
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.9 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Estándares cumplidosJIS