Motion
EVFA3140-X4
VÁLVULA DE AIRE OP SPL
Artículo MI #01986559
No. Fabricante EVFA3140-X4
Precio80.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE AIRE OP SPL
Artículo MI #01986559
No. Fabricante EVFA3140-X4
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
Precio80.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63.5 mm
  • Longitud total
    91.5 mm
  • Ancho general
    42 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
EVFA3140-X4 VÁLVULA DE AIRE OP SPL

También puede gustarle

Los clientes también compraron