Motion
EVFM350-F02-34R

SMC CORP OF AMERICA
EVFM350-F02-34R

Válvula mecánica con piloto interno, selector giratorio (2 posiciones)
Artículo MI #01986567
No. Fabricante EVFM350-F02-34R
Precio64.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVFM350-F02-34R

Válvula mecánica con piloto interno, selector giratorio (2 posiciones)
Artículo MI #01986567
No. Fabricante EVFM350-F02-34R
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
Precio64.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    39 mm
  • Longitud total
    140.2 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPP (principal)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (Piloto)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    90 °
  • Peso
    257.14 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de giro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    18 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
EVFM350-F02-34R VÁLVULA, MECÁNICA

También puede gustarle

Los clientes también compraron