Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro42.5 mm
- Peso97.522 g
Detalles
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/4 BSPT con hembra M5 x 0.8
Descripción general
- Indicador de uso general con indicador de límite
- Rosca lateral posterior o vertical
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)