Motion
KAL10-U03
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm, 10 hembra a presión a 3/8 macho uni-roscado
Artículo MI #01989803
No. Fabricante KAL10-U03
Precio8.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm, 10 hembra a presión a 3/8 macho uni-roscado
Artículo MI #01989803
No. Fabricante KAL10-U03
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
Precio8.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    10 mm
  • Tamaño hexagonal
    17 mm
  • Diámetro total
    18.5 mm
  • Longitud total
    30.5 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604BD, PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    10 hembra a presión a 3/8 macho unidireccional roscado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +40 °C
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 10 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    3/8 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KAL10-U03 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Resistencia superficial: de 104 a 107 ohmios
  • Para evitar la electricidad estática
  • Cuerpo: Resina conductora utilizada para las piezas de sellado
  • Sin cobre (niquelado no electrolítico)
  • Rosca UNI
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"