Motion
KBH3-R2S
KBH3-R2S
Artículo MI #01989870
No. Fabricante KBH3-R2S
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KBH3-R2S
Artículo MI #01989870
No. Fabricante KBH3-R2S
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
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    35.5 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +3 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
KBH3-R2S MÓDULO DE TUBERÍA
  • Serie de módulos de tuberías
  • Material: nailon, nailon suave, poliuretano
  • D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
  • Rosca macho: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Rosca hembra: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"