Motion
KBP3
Artículo MI #01989883
No. Fabricante KBP3
Precio5.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01989883
No. Fabricante KBP3
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
Precio5.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25.5 mm
  • Ancho general
    28.6 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +3 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento

Descripción general

Descripción del fabricante
KBP3 MÓDULO DE TUBERÍA
  • Módulo de tubería (moño, tapón, tapa, soporte)
  • Material: nailon, nailon suave, poliuretano
  • Tamaño del cuerpo: 1, 2, 3, 4
  • Tamaño de la rosca: 6, 12, 14, 16, 20, 22

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"