Motion
KBV1-04
KBV1-04
Artículo MI #01989891
No. Fabricante KBV1-04
Precio5.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KBV1-04
Artículo MI #01989891
No. Fabricante KBV1-04
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
Precio5.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    22 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +3 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
KBV1-04 MÓDULO DE TUBERÍA
  • Serie de módulos de tuberías
  • Material: nailon, nailon suave, poliuretano
  • D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
  • Rosca macho: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Rosca hembra: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good