Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 mm
- Tamaño hexagonal2.5 mm
- Diámetro total8 mm
- Longitud total18.7 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoC3604, PBT, polipropileno
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión4 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 2M5
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- SelloNinguna
- Material del selloNitrilo
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable