Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/8 pulg.
Detalles
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteCamiseta de rama masculina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca.
- El embalaje especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin flujo reducido.
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable