Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal14.29 mm
- Longitud total22.5 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, BAJA TEMPERATURA, SELLOS VITON, SELLADOR DE ROSCAS
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2NPT
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a NPT
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C, 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
- SelloCon sellador
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosANSI, ASME