Motion
Kq2H07-U03
Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN OPCIONES, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 3/8 macho unidireccional roscado
Artículo MI #01991937
No. Fabricante Kq2H07-U03
Precio2.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN OPCIONES, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a 3/8 macho unidireccional roscado
Artículo MI #01991937
No. Fabricante Kq2H07-U03
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
Precio2.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    17.46 mm
  • Longitud total
    17.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 3/8 macho unidireccional roscado
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H07-U03 ACCESORIO DE CONEXIÓN, UNIFIT

También puede gustarle

Los clientes también compraron