Motion
NVV5F5-20-031-00T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5F5-20-031-00T

COLECTOR NVF 3-STA
Artículo MI #01994093
No. Fabricante NVV5F5-20-031-00T
Precio39.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5F5-20-031-00T

COLECTOR NVF 3-STA
Artículo MI #01994093
No. Fabricante NVV5F5-20-031-00T
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
Precio39.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    76 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    202.3 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VF5000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +102 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +122 °F
  • Serie
    VF

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV5F5-20-031-00T COLECTOR NVF 3-STA
  • Colector serie NVF5000
  • Roscas norteamericanas (NPT)
  • Tipo de colector: montaje B (base única)
  • Estaciones máximas: 15
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Común/SUP, Común/EXH

También puede gustarle

Los clientes también compraron