Motion
Kq2T08-U02-X2

SMC CORP OF AMERICA
Kq2T08-U02-X2

Accesorio de tubo neumático a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE/COBRE NÍQUEL, 3 puertos, 8 (puerto 1) mm, 8 (puerto 2) mm Diámetro exterior del tubo compatible, 8 hembra a presión a 8 hembra a presión a 1/4 macho Uni Threaded
Artículo MI #01994334
No. Fabricante Kq2T08-U02-X2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
Kq2T08-U02-X2

Accesorio de tubo neumático a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE/COBRE NÍQUEL, 3 puertos, 8 (puerto 1) mm, 8 (puerto 2) mm Diámetro exterior del tubo compatible, 8 hembra a presión a 8 hembra a presión a 1/4 macho Uni Threaded
Artículo MI #01994334
No. Fabricante Kq2T08-U02-X2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8 (Puerto 1) mm, 8 (Puerto 2) mm
  • Tamaño hexagonal
    14 mm
  • Diámetro total
    15.2 mm
  • Longitud total
    46 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN COBRE / NIQUELADO
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    8 hembra a presión a 8 hembra a presión a 1/4 macho uniroscado
  • Forma de ajuste
    Camiseta
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2T08-U02-X2 ACCESORIO DE CONEXIÓN, UNIFIT

También puede gustarle

Los clientes también compraron